トーコネ(旧:東洋コネクター)
F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
結線方式
(中心)圧着、(外部)圧着
適合ケーブル
DIGITAL-2.5C-FB-TNL
注文コード
55549506
品番
FP-2.5CFA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
結線方式・適合ケーブル
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
F型
嵌合部形状
プラグ
端子種別
圧着
結線方式
(中心)圧着、(外部)圧着
寸法A(mm)
23.3
寸法D(mm)
14.5
寸法B(mm)
2.65
寸法C(mm)
5.3
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
DIGITAL-2.5C-FB-TNL
圧着工具
TA-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC~2150MHz