トーコネ(旧:東洋コネクター)
HN型 ケーブル用プラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適合ケーブル
8D-2V、EM-8D-2E
10D-2V、EM-10D-2E
3D-2V、EM-3D-2E
5D-2V、EM-5D-2E
8D-2V、EM-8D-2E
RG-8/U
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55549752
品番
HN-P-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
HN
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)半田、(外部)締付
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
12
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
寸法B(mm)
58.5
寸法C(mm)
17.5
適合ケーブル
8D-2V、EM-8D-2E
RoHS指令(10物質対応)
対応