トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型 プラグレセプタクル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
電圧定在波比
1.2max. at DC~12.4GHz
1.2max. at DC~12.4GHz
1.2max. at DC~12.4GHz
1.2max. at DC~18GHz
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55550136
品番
SMA-PR(Au)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
表面処理
(本体)Au、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC~12.4GHz
ターミナル形状
丸棒