SA-PJ-3 SMA型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター) 55550452

SMA型 固定減衰器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
減衰量(dB)3±1.0
内容量1個注文コード55550452品番SA-PJ-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
種類固定減衰器コネクタタイプSMA特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)1表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~18電圧定在波比1.3減衰量(dB)3±1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする