実際にプロの現場で使用されている立ち仕事に最適な疲労軽減マット。発泡樹脂性でクッション機能に優れます。 抗菌剤入で衛生面を必要とする場所で使える。 機械操作や梱包作業など長時間立ち仕事をする際、足元に敷いて足腰への負担を軽減させる シボタイプは汚れの拭き取りが簡単 つま先の引っ掛かりを防ぐため、端面がR状になっています。 縞鋼板(矢羽根)は滑り止め機能もあり。
立ち仕事になるため足が疲れてしんどい。と言われて探しましたが、とても良い感じで使用できているようです。
農作物の袋詰めを行っている選果場で使用しています。床がコンクリートで1日中立ち仕事のため、疲労軽減と寒さ対策として使用しています。何種類かの類似マットを比較試験しましたが、このマットが評価が良く10枚ほど購入しました。比較的価格も安く助かりました。