トーコネ(旧:東洋コネクター)
ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
結線方式
(中心)半田、(外部)圧着
適合ケーブル
3D-2V、EM-3D-2E
注文コード
55551222
品番
RP-SMA-BJ-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
結線方式・適合ケーブル
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
レセプタクル
結線方式
(中心)半田、(外部)圧着
端子種別
圧着
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
3D-2V、EM-3D-2E
圧着工具
TA-34、TA-35
取付可能厚(mm)
(パネル)0.6~2.8
寸法A(mm)
5.8
寸法B(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.3max. at DC~5.2GHz