トーコネ(旧:東洋コネクター)
ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
適合ケーブル
1.5D-2V、1.5D-QEV、EN-1.5D-2E
1.5D-2V、1.5D-QEV、EN-1.5D-2E
1.5D-2V、1.5D-QEV、EN-1.5D-2E
1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E
1.5D-QEW
RG-58/U、RG-58A/U
RG-142B/U
コネクタタイプ
TNC
BNC
N型
TNC
結線方式
(中心)圧着、(外部)圧着
(中心)圧着、(外部)圧着
(中心)半田、(外部)圧着
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55551326
品番
TNC-PJ-1.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
TNC
嵌合部形状
ジャック
結線方式
(中心)圧着、(外部)圧着
端子種別
圧着
寸法A(mm)
354
適合ケーブル
1.5D-2V、1.5D-QEV、EN-1.5D-2E
圧着工具
TA-16
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応