トーコネ(旧:東洋コネクター)
ケーブル用プラグ 75Ω
商品レビューを投稿する
適合ケーブル
10C-2V、EM-10C-2E
10C-2V、EM-10C-2E
10C-2V、EM-10C-2E
3C-2V、3C-2V・S、EM-3C-2E
5C-2V、EM-5C-2E
7C-2V、RG-11/U、EM-7C-2E
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55551728
品番
N-CP-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
N型
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
75
結線方式
(中心)半田、(外部)締付
寸法A(mm)
21
寸法D(mm)
14.2
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
寸法B(mm)
44.6
寸法C(mm)
22.3
適合ケーブル
10C-2V、EM-10C-2E
RoHS指令(10物質対応)
対応