トーコネ(旧:東洋コネクター)
ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
結線方式
(中心)半田、(外部)半田+圧着
適合ケーブル
CO-6F-DSB-CX501X32AWG(7/0.08)シース外径1.32
注文コード
55551965
品番
RPSMA-BJ-0.66AS(Au)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
結線方式・適合ケーブル
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合ケーブル
CO-6F-DSB-CX50
1X32AWG(7/0.08)シース外径1.32
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
レセプタクル
結線方式
(中心)半田、(外部)半田+圧着
端子種別
圧着
表面処理
(本体)Au、(中心コンタクト)Au
圧着工具
TA-16、TA-17
取付可能厚(mm)
(パネル)1.0~3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC~6GHz