モニター台

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55552368 品番 MNS-590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×250×86 総耐荷重(kg)10 付属品キズ防止用のフェルトシート 材質天板:化粧版、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装) 質量(kg)1.9 質量(g)1876 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×86 アズワン品番64-8929-33 ケース容量(L)11.5 入数1台 コンセントなし 引出しなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
PC台
製造業

高さ・長さもちょうどよく使いやすいが、モニターとノートPCが両方置けるようにもう少し長さが選べたら助かります。

対象商品:
55552368
2024-05-07
用途:
パソコンモニター設置に使用

幅、高さともに作業するのに丁度よいサイズで使用し易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする