年組氏名リフィール式クリアファイル 6ポケット (2/4/30穴共用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 55552438 品番 RE-201CF(84825)
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

2・4・30穴共有のリフィール式、タテ入れ6ポケットタイプのクリアファイル。
「表紙ストッパー付き」:ストッパー部分には名前インデックスが付いており、生徒毎の書類管理や検索に便利。インデックスの裏側は無地のため、オフィスや個人でもお使い頂けます。
「ファイルに綴じられるクリアーファイル」:透明表紙で中身を確認しやすく、2・4・30穴のファイルに綴じて管理することができます。
2リングファイルワイド表紙(FL-201RF)と併せてお使い頂くとリフィールをすっきり保管。
「色分けできるカラーバリエーション」:6色展開なので、学年・クラス毎に色で分けて管理することもできます。

材質40%再生ポリプロピレン(PP) グリーン サイズA4-S 規格A4-S 外形寸法(縦×横)(mm)310×240 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55552395
2022-06-25
用途:
書類の整理
大塚産業株式会社 様

外側のラベル部分は比較的厚めの素材でできており、リングファイルに通して保存していても穴が壊れなさそうです。4穴で使用することをお奨めします。中のクリアポケットも丁度良い暑さのもので書類も入れやすいですね。学校での使用を想定しているので、ラベルの年組氏名がありますが、別の紙に差し替えるなど工夫すれば、月別、項目別、顧客別などで管理ができて便利です。

対象商品:
55552413
2022-08-13
用途:
ニュースレター一年分を入れる為に今迄使っていたのは10ポケットのを使用。
アイビープランニング有限会社 様 (サービス業)

以前は2穴で10枚を使っていましたが買っていたお店から取引がなくなったとのことで
ここまで来るのに苦労しました。
21日にファイルが必要ですので困っています。この商品はまだこれから使って感想を述べます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする