2リングファイル ワイド表紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 55552465 品番 FL-201RF(84832)
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

リフィールを用いて書類管理を行うユーザー様から、「リフィールをリングファイルに綴じた際、リフィールが表紙からはみ出してしまう」「はみ出した部分の書類が折れてしまった」という不満点がありました。そこで、リフィールをすっきり収納できるよう、表紙の幅を大きくした2リングファイルを開発しました。
リフィールがはみださずに綴じることができるワイド表紙の2リングファイは、通常のリングファイルと比べ、ファイルの表紙幅は大きくなりますが、デスクキャビネット等に収納できるサイズですっきり収納できて、書類をきれいに保管することができます。
ファイルの背の上下に指かけを付けており、収納場所の高さ問わず、さっと取り出しやすくなっています。
表紙・裏表紙のリングが当たる部分に穴を設けることで、背幅をすっきりスリムに。便利な背ラベル付きです。

材質本体:40%再生樹脂、とじ具:金属 イエロー 外形寸法(mm)縦315×横265×背幅32 穴間隔(mm)80 収容数コピー用紙:210枚、年組氏名リフィール式クリアーファイル:20冊、A4リフィール(1ポケットタイプ、ポケット厚み50μ):30枚 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする