トーコネ(旧:東洋コネクター)
変換コネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
嵌合部形状
ジャック・プラグ
長さ(mm)
32.9
注文コード
55552595
品番
TNCJ-SMAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
嵌合部形状・長さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類
変換コネクター
コンタクト形状
メス・オス兼用
長さ(mm)
32.9
形状
ストレート
タイプ
丸型
定格電圧(V)
AC250
結合方式
ねじ
材質(コンタクト)
(中心)リン青銅/(外部)黄銅・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
-
アダプタタイプ
TNC-SMA
嵌合部形状
ジャック・プラグ
注意
※メーカー在庫なくなり次第販売終了予定