2H125 コンベックス フリータイプ モノタロウ 55552604

 

2H125 コンベックス フリータイプ モノタロウ 55552604 2H125 コンベックス フリータイプ モノタロウ 55552604 2H125 コンベックス フリータイプ モノタロウ 55552604

コンベックス フリータイプ

(18件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55552604 品番2H125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

一般的なフリータイプコンベックス。
455mmピッチスタッドマーク付。

種類フリー テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)12.5 材質(テープ) 目盛仕様メートル目盛 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 色(本体)黄色 爪部0点補正移動爪 用途長さの測定に。
注意
※通電性がある商品ですので、感電にご注意ください。
※使用時、安全のために、保護メガネ、作業手袋を着用してください。
※幼児の届かないところに保管してください。
※修理、分解、改善をしないでください。
※用途外には使用しないください。
※バネの錆で引き込まれなくなるために、ケース内に水分が入らないように保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55552604 2H125 02008955 KF13-20 フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDS フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDS 1個 469 税込516 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55552622
2023-02-10
用途:
色んな作業

数量限定で安くなっていたので購入しました。
455mmピッチスタッドマーク付というのを全く意識せずに購入しましたが、作業していてマークに気づきました。
これ、ありがたいです。

対象商品:
55552613
2022-06-05
用途:
ホームセンターでの買い物のお供
製造業

値段も手ごろでホームセンターに買い物時に持っていって寸法確認に使用しています。

対象商品:
55552613
2021-01-28
用途:
宅配便ダンボール等のサイズ測り
不動産業

軽くて使いやすいですね。この値段でこの機能、必要十分です。

対象商品:
55552604
2020-07-24
用途:
内装工事用に購入しました。

値段も安く、ちょっとした持ち運びにポケットにいれてもかさばらないので、重宝しそうです。

対象商品:
55552604
2019-06-01
用途:
大体の寸法を測ると時

板の外寸や出荷の荷物の大きさ確認など測るために使用します。価格がお手ごろなので、会社で全員が持つようにしています。精密寸法にはむかないかと思いますが、100均などで購入するよりは丈夫です。

対象商品:
55552604
2019-06-26
用途:
作業時
製造業

小さくてとても使いやすいです。まあ値段相応って感じです。

対象商品:
55552613
2019-04-08
用途:
ちょっとした長さの確認用

使用頻度が少ないので、価格的にも手頃で満足しております。強いて問題点をあげれば錆びやすい事です。

対象商品:
55552604
2019-03-11
用途:
製品の全長を測る為

2mなので、可愛いサイズです。価格がそれなりなので、仕方ありません。
使用頻度が高くなると文字が擦れて見えなくならなければ、やや満足に上がると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする