Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の その他電設用スイッチ
アドバンスタッチ スイッチ用ダブル子器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55552657
品番
WTY5902FK
参考基準価格(税別)
¥12,350
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
適合
WTY5411WKアドバンスシリーズタッチLED調光スイッチ
色
マットベージュ
定格電圧(V)
DC24、対地:AC100
引張強度(N/mm)
ねじなし端子の性能:100
絶縁抵抗(MΩ)
(500V絶縁抵抗計)100以上
使用周囲温度(℃)
-10〜+40
ランプ寿命
100000時間
配線長
50m以下
配線方式
2線無極配線方式
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
使用場所
住宅、事務所などの屋内
耐電圧(V/min)
1200
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室など高温、多湿の場所では使用しないでください。