アドバンスタッチ スイッチ用ダブル子器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55552675 品番 WTY5902WK
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
適合WTY5411WKアドバンスシリーズタッチLED調光スイッチ マットホワイト 定格電圧(V)DC24、対地:AC100 引張強度(N/mm)ねじなし端子の性能:100 絶縁抵抗(MΩ)(500V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃)-10〜+40 ランプ寿命100000時間 配線長50m以下 配線方式2線無極配線方式 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 使用場所住宅、事務所などの屋内 耐電圧(V/min)1200
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室など高温、多湿の場所では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする