小型クーリングタワー用水処理剤 スーパー浄素(顆粒タイプ500g×6個入)

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500g×6個) 注文コード55552718 品番2507942
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

1回の投入で3ヶ月効果が持続
伝熱面の腐食、スケール、スライム、レジオネラ属菌に効果的
置くだけの簡単設計

用途開放循環回路の腐食、スケール、スライムお指レジオネラ属菌の抑制 pH値(1%懸濁液):7〜8 外観淡黄色〜淡桃色・白 性状顆粒・タブレット 冷却能力50RT:1個、100RT:2個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55552718
2024-04-01
用途:
クーリングタワーのメンテナンス
三鷹精工株式会社 様 (製造業)

同じ様な効果のものが高価だった為、代替え購入
伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌対策で購入しました。

使用した感じ小袋を投入するだけ
投入2日後位より藻が消えだして、カチカチのスケール
が柔くなり綺麗になり非常に満足しています。

以前は1個入を購入していましたが、3ヶ月に1個投入していますので割安
な6ケ入を毎年購入するようにしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
2022-07-26

「エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする