CPK1011115 パウチタイプフィルム CPリーフ 抗菌加工タイプ フジプラ 55552903

パウチタイプフィルム CPリーフ 抗菌加工タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズはがきA6用
内容量1箱(100枚)注文コード55552903品番CPK1011115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

特殊なイオンのコーティングで大腸菌やブドウ球菌の増殖を抑制します。
※JIS Z 2801準拠の抗菌力測定法にて抗菌活性値2.0以上(99%以上の死滅率)
さらに、特殊な静電防止加工により、フィルムセット時も用紙がフィルムに貼りつきにくいので、スムーズに挟み込めます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。

用途病院や、介護施設、公共機関など、衛生面を考慮した環境での使用に最適です。サイズはがきA6用寸法(mm)111×154厚さ(μm)100
注意
※菌の増殖を完全に防止することを保証するものではありません。
※本製品はパウチラミネーター専用です。
※印刷物は完全に乾燥させてからラミネートしてください。
※ラミネート面のごみ・水分・油分などはよくふき取ってからラミネートしてください。
※サイズに合ったフィルムをお選びください。ラミネートするものより周囲が、それぞれ2~3mm大きなものが最適です。余白が大きいとフィルムの糊がにじみ出てつまりの原因となります。
※ラミネートフィルムは、シール辺(接合部)よりラミネーターに真っ直ぐ挿入してください。誤った挿入方法はラミネーターが故障する原因となります。
※ラミネーター付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする