パウチタイプフィルム CPリーフ 静電防止タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 55552989 品番 CPS1030321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

パウチタイプフィルムに特殊な静電防止加工を施しました。
※JIS L 1094準拠の静電気測定法にて、帯電圧1.0kV以下(通常品測定値:4〜5kV)
フィルムセット時に用紙がフィルムに貼り付きにくいので、スムーズに挟み込めます。
ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。

サイズA4ヨコ用 用途大切な書類や写真、カードや販促POPなどをキズや汚れから保護します。 寸法(mm)303×216 厚さ(μm)100
注意
※本製品はパウチラミネーター専用です。
※ラミネートするものより、周囲にそれぞれ約3mm程度の余白が取れる大きさのラミネートフィルムをお選びいただくのが最適です。余白が大きすぎると詰まりの原因となります。
※磁気カード類は読み取りができなくなる恐れがあるので、ラミネートしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする