ヒサゴ
ヒサゴの 店舗運営用品
ヒサゴの キャッシャー/レジ・会計用品
ヒサゴの 領収証
領収証 軽減税率制度対応
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(50組×10冊)
注文コード
55553034
品番
#787S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
2枚目に厚紙を使用した製本タイプ。
寸法(mm)
190×128 、ミシン目切り離し後:180×128
タイプ
複写
複写枚数
2枚複写
サイズ
B6・ヨコ
仕様
項目名:1枚目:領収証・2枚目:領収証
アズワン品番
64-8844-38