※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19-024-10 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル 55553129 19-024-10 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル 55553129 19-024-10 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル 55553129 19-024-10 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル 55553129

耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55553129 品番 19-024-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

180℃での断続的な作業が可能です。
耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。
二重の断熱加工のライナーを採用しています。
優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。

用途
メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。
高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
サイズLL ブラック 全長(cm)45 手のひらまわり(cm)31 中指長(cm)10.2 質量(g)900 厚さ(mm)1.7 材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿) 仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT 機能防水 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.05MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする