19-026-08 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026 アンセル 55553138 19-026-08 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026 アンセル 55553138 19-026-08 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026 アンセル 55553138 19-026-08 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026 アンセル 55553138 19-026-08 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026 アンセル 55553138

耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55553138 品番 19-026-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

180℃での断続的な作業が可能です。
耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。
二重の断熱加工のライナーを採用しています。
優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。

用途
メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。
高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT 材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿) 厚さ(mm)1.7 ブラック サイズM 質量(g)1040 全長(cm)65 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする