ノムラテック
ノムラテックの メガネ・ゴーグル・防災面
ノムラテックの シールド(防災面)
ノムラテックの かぶり型
N-2010フェイスシールド用取替シールド(2枚入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
55553296
品番
N-2011
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
N-2010フェイスシールド専用の取り替えシールド部材となります。
安心・安全の日本製です。
用途
ウォーキング・レジャー等の軽スポーツに、スポーツ観戦・演劇鑑賞に、工事現場・リフォーム現場での作業に、お稽古・習い事などに
仕様
UVカット対応品
材質
シールド/PET、透明フィルム/PET
厚さ(mm)
シールド:0.3
質量(g)
24
寸法(縦×横)(mm)
シールドサイズ:245×330
注意
※シールドを取り付けるフレームは付属しておりません。
※N-2010フェイスシールド以外への取り付けには対応しておりません。