トーグ安全工業
トーグ安全工業の 立看板/工事看板
トーグ安全工業の 立て看板
服装確認看板(ミラー付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55553305
品番
MFT-3
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
材質
本体:カラー鋼板、ミラー:アルミ複合板
文字内容
服装の確認を!!保護具の完全着用
サイズ(mm)
取付枠:横550×縦1580×□25、標示板:横550×縦1400、ミラー:横300×縦900
注意
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
北海道地方
数量1につき
¥
2,060
/
税込
¥
2,266
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません