トーグ安全工業
トーグ安全工業の 立看板/工事看板
トーグ安全工業の 立て看板
お願い看板 M型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55553314
品番
6‐4
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質/仕上
標示板・無反射:着色被覆鋼板、取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装
文字内容
お願い ご迷惑をおかけしております 工事中 ご協力をお願いいたします
サイズ(mm)
取付枠:横550×縦1580×□25、標示板:横550×縦1400
注意
※個人宅への配送は不可です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません