充電スティックドリルドライバー 7.2V

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55553408 品番EZ7421LA2S-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ!
作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。
さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。
2WAY LEDライトで暗がりを解消。
まっすぐキレイなネジ締めをサポート。
手で最後の確認締めもOK。
M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。
電池の使い過ぎや高温を防止。
スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。
M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。
クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。

穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で)
木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴
締付け能力
目安・フル充電で)
Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本
Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本
穴あけ+ねじ締め能力
【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本
【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴
バッテリー電圧(V)7.2 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速:2.0[20]、低速:6.0[61] チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13) バッテリー容量(Ah)1.5 付属品電池パック7.2V1.5Ah(LAタイプ)EZ9L21(2個付)、急速充電器EZ0L21、プラスチックケースEZ9667(※ケース用小箱は収納できません。) トラスコ品番835-6102 質量(g)600 適合ねじ小ねじ(M2.5〜M5)、木ねじ(Φ2.1〜Φ4.1) バッテリーリチウムイオン(LAタイプ) 回転数(min-1[回/分])高速:0〜900、低速:0〜300(2段変速) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3〜4.0[3〜41]まで約0.19[1.9]きざみ) 適合バッテリーEZ9L21 寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
注意
※サッシ取付用のネジ締めには使用できません。

商品説明動画

充電スティックドリルドライバーEZ7421
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55553408 EZ7421LA2S-R 19405587 EZ7421F07D-R 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 1台 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55553408
2023-02-02
用途:
機械メンテナンス

他社7.2V品は、クラッチは3.6Vと同等だったが、
本品は、クラッチも高トルク対応なのが決定的。
3.6Vに比べると、少しだけ、太く、重くはなるが、
オートストップ機能や、ライト機能も充実してるので、大変満足。
パナの細かな重要ポイントは、クラッチ段数表記が、刻印であること。
ペイントだと、じきに消えてしまうから。
バッテリー2個付きなのではじめから便利。
使い始めなので、耐久性は不明。

対象商品:
55553444
2017-09-01
用途:
機械のメンテナンス
アイテック 様 (サービス業)

細かい設定が出来て満足してます ネジも炒める事なく締められます

1人が参考にしています
対象商品:
55553408
2018-11-19
用途:
AEDの壁掛けキャビネット取り付けなどに使用、木工のねじ締など、サーバーラックキッティング作業。
サービス業

サーバラックのキッティング作業など、締めすぎを気にしなくてよくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする