※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSBSET2 空調服(R) フィルターセット 空調服 55553724 FSBSET2 空調服(R) フィルターセット 空調服 55553724

空調服(R) フィルターセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55553724 品番FSBSET2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

グラスウールや鉄粉などの粉塵の侵入を防止
装着後も風量を約82*%キープします。
(※7.2V時)

セット内容台座×2、フィルター×10 材質ポリプロピレン 直径(Φmm)140 高さ(mm)35 質量(g)約11(台座×1、フィルター×1) アズワン品番64-8531-32
注意
●オプションのフィルターを装着しても全ての異物 の流入を完全に防ぐことはできません。防毒フィルターではありませんので、人体に悪影響を及ぼす有害物質がある環境では、ご使用にならないでください。
●のフィルターは直接、ファンに装着できません。
「掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55553724
2020-07-27
用途:
塗装作業時

古い鉄骨の塗り替え時など、大量のホコリが出るのでフィルターを使います。当初は貼るタイプの物を使っていましたが、粘着力が弱くてすぐに取れてしまうので、コチラのタイプの物を試してみました。思ったよりもデカいので狭い場所では邪魔になるかもしれませんが、とりあえず取れることはありませんでした。ただ、このタイプのフィルターだとあまりにも薄いので、細かいホコリは通してしまいますね。なので気になる時は2枚重ねて使う事もありますが、当然風量は少なくなります。

対象商品:
55553724
2019-02-17
用途:
木工事
建設業・工事業

ファンに直接フィルターかけるよりも風が良く入ります
でもデカくて狭い場所での作業や車の運転時は邪魔ですね

2人が参考にしています
対象商品:
55553724
2017-08-02
用途:
製造作業時

少しフィルタが薄いように思います。もう少し厚めでも良いかもしれません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする