トーグ安全工業
トーグ安全工業の 立看板/工事看板
トーグ安全工業の 立て看板
プリズムスリム看板(黄高輝度反射)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55553813
品番
KKSLM-09
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
プリズム高輝度反射を採用していますので、細身でも視認性が抜群です!
サイズ(mm)
取付枠:横275×縦1550×□25・□19、標示板:横275×縦1400
材質/仕上
取付枠:角鋼管メッキ仕上げ、標示板:プリズム高輝度反射シート(黄色・文字図柄黒色)
文字内容
徐行
注意
※個人宅は配送不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません