※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型クランプ(強力型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 55555474 品番 90600
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

全鋼製の強靭なクランプです。
内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。
木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。
スチール製、亜鉛メッキ塗装です。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)600 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)700 材質(本体)スチール レール(mm)幅25×厚さ12 最大締付力(N)12000 仕上亜鉛メッキ塗装 質量(kg)2.4 用途鉄工、建築、造船用。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする