※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
BONDHUSの バイス/クランプ/ハンドプレス
BONDHUSの クランプ
BONDHUSの Lクランプ/F型クランプ
ラチェット式L型レバークランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
55555492
品番
49025
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ラチェット式セルフロックレバーを取付けた全鋼製のクランプです。
着脱がはやく、作業効率性抜群です。
受皿は角度締付に対応しています。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
250
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
340
材質(本体)
スチール
レール(mm)
幅22×厚さ10.5
最大締付力(N)
7000
仕上
亜鉛メッキ塗装
質量(kg)
1.7
用途
重鉄工業、軽工業、木工業、DIY用です。
RoHS指令(10物質対応)
対応