※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホビー用軽量型クランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 55555535 品番 11603
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

家具の組立やプラスチック加工などの軽作業向けクランプです。
軽量ながら抜群の締付力を発揮します。
丈夫で錆に強いダイカスト亜鉛製、ハンドルは木製ニス仕上です。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)50 全長(mm)300 材質(本体)ダイカスト亜鉛 レール(mm)幅15×5 質量(kg)0.31 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする