トーグ安全工業
トーグ安全工業の 交通標識(道路/路面/駐車場)
トーグ安全工業の 道路標識/構内標識
標識支柱台(標準型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55555667
品番
AS1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
標識を取付けて設置することができます。※キャスター無しも製作可能です。
付属品
キャスター2個付き
質量(kg)
約30
規格
標準型
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50.8×1830(支柱)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×350×150(台)
注意
※個人宅は配送不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません