トーグ安全工業
トーグ安全工業の 作業現場標識
トーグ安全工業の 保護具・墜落制止用器具標識
服装確認標示板(ミラー付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55555685
品番
MFT-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
本体・ミラー:アルミ複合版
文字内容
服装の確認をしましょう!! 保護具の完全着用
サイズ(mm)
本体:横900×縦1200、ミラー:横300×縦900
注意
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません