トーグ安全工業
トーグ安全工業の 標示スタンド・立札
トーグ安全工業の メッセージスタンド
まんがスタンド(両面表示)折りたたみ式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55555719
品番
MS-360(タテ型)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
付属品
脚に黒キャップ付
材質/仕上
鋼管(白メラミン焼付塗装)
文字内容
関係者以外立入禁止
サイズ(mm)
取付枠:Φ25.4×横350×縦900、設置時:約奥行650×高さ850
注意
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
北海道地方
数量1につき
¥
2,060
/
税込
¥
2,266
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません