※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(写真は片面タイプ)
トーグ安全工業
トーグ安全工業の 標示スタンド・立札
トーグ安全工業の メッセージスタンド
折りたたみ式パイプ看板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55555737
品番
OT-45W(板両面)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
取付枠:鋼管、プレート:鋼板
質量(kg)
約5
サイズ(mm)
板両面:横400×縦600
注意
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
北海道地方
数量1につき
¥
2,060
/
税込
¥
2,266
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません