UDF90W 地上デジタル薄型アンテナ 日本アンテナ 55555806 UDF90W 地上デジタル薄型アンテナ 日本アンテナ 55555806

地上デジタル薄型アンテナ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55555806 品番 UDF90W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。
背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。
4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。
マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。
DHマーク適合品

受信チャンネル(ch)UHF13〜52 付属品壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット) 質量(kg)2.2(取付金具を含む) ホワイト タイプ水平偏並専用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×230×105 受信周波数470〜710MHz 適合地域強・中電界 素子数20 前後比(dB)8以上 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.8〜9.7(実力値)、7.5以上(規格値) 受風面積(m2)0.127 インピーダンス(Ω)75(F型) 半値幅(度)80以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55555806
2018-12-19
用途:
地デジ視聴
トライスターコミュニケーション 様

従来の魚の骨型(八木式)のアンテナではカラスが止まったりしてくるのでこのタイプにしました。

屋根の下(軒下)に設置することになるので、近隣の家が建て込んでいると受信できない場合もあるのでそこはご注意を。

このメーカーは技術力はあるのに取り扱いが少ないのは、もっと評価されてよいと思います。

対象商品:
55555797
2019-03-26
用途:
アンテナの取替え時
その他業種

性能は非常に良いと思いますが、もう少し幅が小さく、重量が、もうすこし軽ければ最高です。

対象商品:
55555797
2017-10-24
用途:
家庭用の更新
その他業種

設置完了。使用後、日が浅いので詳細は分からないが、今のところ順調に使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする