パイプ柄石頭ハンマー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55555833 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ソフトグリップが衝撃を吸収。
頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。
グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。
頭に特徴的な黒クロームメッキ。

種類石頭ハンマー 主な用途石工作業 頭質量(g)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55555842
2020-09-18
用途:
仮設工事作業時
リプロ株式会社 様 (建設業・工事業)

使いやすいのは1.1kgの方でしたので、今回買いなおしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする