オフセットアダプター専用ギヤロック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55555876 品番AOA-19GL
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

専用ギヤロック装着でオフセットアダプターが手回し可能になります。

トラスコ品番835-4256 材質炭素鋼、ネオジウム磁石 幅(mm)30 厚さ(mm)2 全長(mm)52 質量(g)15 対辺(mm)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55555876
2022-04-26
用途:
自動車整備

力を入れて作業する際、専用メガネラチェットに交換する手間が省ける便利ツールです。
真ん中背面にマグネットがついており、丁度いい磁力で装着でき、落下する心配もありません!
が、緩めたあとインパクトで回す際、取り外したあとの収納場所に悩みます。収納場所があればなお満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする