SWC-1 ウルトラマンバリケード トーグ安全工業 55556419

ウルトラマンバリケード

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード55556419品番SWC-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

あのウルトラマンがバリケードになりました!
反射シートで夜間の視認性が抜群です。

材質高密度ポリエチレン樹脂質量(kg)約2.5サイズ(mm)約:幅460×高さ810×厚さ60
注意
※個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,260/税込1,386
北海道地方数量1につき2,060/税込2,266
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55556419
2022-03-15
用途: 倉庫の囲い
M.s建工建設業・工事業

通学路には、もってこいですが、3ヶ月待ちました。
次は、チョッパーが欲しいのですが、どこを探してもないので、宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする