ハイブロック900

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55556516 品番 HB-900WTB(白)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

長身の大型ハイブロックです。
衝突時の衝撃吸収性が高く、接触性衝突時に進行方向に復元します。
水を引き出せば、容易に運搬・設置・撤去が可能です。
維持管理と補修が容易です。
本体の凹凸部分を互いにはめ込み、上部から固定用パイプを挿入した後、
水を充填することにより使用出来ます。

用途主要使用場所:1.道路工事現場、2.道路上の車両交差誘導路、3.車両離脱防止用、4.主要幹線道路中央分離帯、5.Uターン禁止地点、6.追突事故多発現場 材質ポリエチレン樹脂 幅(mm)端末部凸:1185 質量(kg)端末部凹:空/約20、水充填時/約180 高さ(mm)端末部凸:900 奥行(mm)端末部凸:600
注意
※個人宅は配送不可です。
※車上渡しになります。
※4トン車が侵入できない場合配送不可になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする