トーグ安全工業
トーグ安全工業の カラーコーン・区画用品
トーグ安全工業の コーン用品
トーグ安全工業の カラーコーン
セフティ・ユーロコーンα
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55556656
品番
SEA-70AWH(標準型)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
セフティ・ユーロコーンに代わる高品質のカラーコーンです。
反射性能に優れた柔軟性のある高輝度反射シートを使用!!
明るい色の柔らかいコーンです!!
高輝度反射シート使用(3M社製)
材質
軟質塩ビ(PVC)
質量(kg)
標準型:約2.8
色
赤
シートサイズ(mm)
上段:約150、下段:約100
サイズ(mm)
□365×高さ700
注意
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
北海道地方
数量1につき
¥
2,060
/
税込
¥
2,266
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません