セフティ・ユーロコーンα

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55556674 品番 SEA-70GWH(標準型)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

セフティ・ユーロコーンに代わる高品質のカラーコーンです。
反射性能に優れた柔軟性のある高輝度反射シートを使用!!
明るい色の柔らかいコーンです!!
高輝度反射シート使用(3M社製)

材質軟質塩ビ(PVC) 質量(kg)標準型:約2.8 シートサイズ(mm)上段:約150、下段:約100 サイズ(mm)□365×高さ700
注意
※個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,260 / 税込 ¥1,386
北海道地方数量1につき ¥2,060 / 税込 ¥2,266
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする