アキレス
アキレスの 水廻り部材
アキレスの 洗濯機用品
アキレスの 排水部材
アキレスジョイント 洗濯機排水トラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55556804
品番
AST-50
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法L(mm)
104
寸法D1(mm)
51
寸法D2(mm)
56
寸法H1(mm)
65
適合パイプ
VP50、VU50
寸法H2(mm)
107
寸法H3(mm)
49
適合配管
VP50、VU50