アキレス
アキレスの 水廻り部材
アキレスの トイレ用品
アキレスの トイレ部品
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
芯ズレ80mm
注文コード
55557048
品番
AK-4175W
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
芯ズレ80mm
材質
特殊塩ビ樹脂
色
ホワイト
寸法L(mm)
300〜400
寸法L1(mm)
36
寸法D1(mm)
91
寸法D2(mm)
89
寸法L2(mm)
157
寸法L3(mm)
207
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
89