トーグ安全工業
トーグ安全工業の カラーコーン・区画用品
トーグ安全工業の コーン用品
トーグ安全工業の カラーコーン
ソフトカラーコーン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55557049
品番
GSU-70R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
メーカーカラーコーンの自慢はやわらかさ!
耐久性、耐候性が違います。
モノタロウではこんなお得な商品も!
三角コーン 環境配慮型
モノタロウ
¥
8,998
¥
9,898
税込
材質
軟質ポリエチレン樹脂
色
赤
質量(kg)
1
サイズ(mm)
□380×高さ700
注意
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
北海道地方
数量1につき
¥
2,060
/
税込
¥
2,266
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません