アキレス
アキレスの 水廻り部材
アキレスの トイレ用品
アキレスの トイレ部品
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
芯ズレ60mm
注文コード
55557057
品番
AK-3575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
芯ズレ60mm
材質
特殊塩ビ樹脂
寸法L(mm)
270〜350
寸法L1(mm)
36
寸法D1(mm)
91
寸法D2(mm)
89
寸法L2(mm)
146
寸法L3(mm)
168
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
89