アキレス
アキレスの 水廻り部材
アキレスの トイレ用品
アキレスの トイレ部品
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
芯ズレ40mm
注文コード
55557084
品番
AK-2575W
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
芯ズレ40mm
材質
特殊塩ビ樹脂
色
ホワイト
寸法L(mm)
190〜240
寸法L1(mm)
36
寸法D1(mm)
91
寸法D2(mm)
89
寸法L2(mm)
57
寸法L3(mm)
147
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
89