アキレス
アキレスの 水廻り部材
アキレスの トイレ用品
アキレスの トイレ部品
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用フラットタイプ 特殊塩ビ樹脂製
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55557118
品番
AK-2375S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D1(mm)
91
寸法D2(mm)
89
寸法D3(mm)
89
寸法D4(mm)
87
寸法L1(mm)
36
寸法L2(mm)
70
寸法L3(mm)
133
寸法L(mm)
239、(カット)214