アキレス
アキレスの 継手・パイプ
アキレスの 継手・パイプ関連商品
アキレスの 配管保護材
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用 配管カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55557154
品番
AC-240
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
寸法L(mm)
240
寸法L1(mm)
10
寸法D(mm)
95
寸法D1(mm)
89
適合パイプ
VP75、VU75