アキレス
アキレスの 水廻り部材
アキレスの トイレ用品
アキレスの トイレ部品
アキレスジョイント 洋風・和風便器フランジタイプ 特殊塩ビ樹脂製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55557188
品番
AY-350
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
300〜350
寸法L1(mm)
28
寸法D1(mm)
117.5
寸法D2(mm)
87
寸法L2(mm)
52
寸法L3(mm)
210
寸法L4(mm)
60
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
89